Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP20
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor klemmontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Materiaal behuizing
Staal
Stralingshoek regelbaar
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
30
Geschikt voor wandmontage
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Beschermingsgraad (NEMA)
1
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
18
Materiaal afdekking
Zonder kap
Geschikt voor aantal lichtbronnen
2
Lichtstroom regelbaar
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelftest
Kleurtemperatuur
4000 - K
Max. systeemvermogen
94 W
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
18
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Dimbaar met push-button
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Oppervlaktebescherming behuizing
Gelakt
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Ja