Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP20
Materiaal behuizing
Staal
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor wandmontage
Ja
Bediening via Bluetooth
Nee
Beschermingsgraad (NEMA)
1
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
30
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Lichtverdeling
Symmetrisch
Max. systeemvermogen
45 W
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelftest
Lichtstroom regelbaar
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Materiaal afdekking
Zonder kap
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
18
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen
2
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Dimming programmeerbaar
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Dimbaar met push-button
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Stralingshoek regelbaar
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
18
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Flikkerende waarde Pst LM
1
Oppervlaktebescherming behuizing
Gelakt
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Ja