Kleurweergave-index
80-89
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1.5 - 2.5 mm²
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Geschikt voor klemmontage
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Materiaal afdekking
Kunststof mat/gesatineerd
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
19
Constante lichtstroom regeling
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Lichtstroom regelbaar
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Max. systeemvermogen
50 W
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
6500 - 6500 lm
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Materiaal behuizing
Kunststof
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
31
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Dimbaar met push-button
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Bediening via Bluetooth
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
15 %
Compatible met Google Assistant
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
19
Stralingshoek regelbaar
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
130 - 130 lm/W