Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Materiaal behuizing
Staal
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor wandmontage
Nee
Max. systeemvermogen
14 W
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Compatible met Google Assistant
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Lichtstroom regelbaar
Standen
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
105 - 105 lm/W
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Lichtkleur regelbaar
Standen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
40
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Bediening via Bluetooth
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Inbouwdiameter
150 - 165 mm
Stralingshoek regelbaar
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
55
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1155 - 1260 lm
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen