Dimbaar faseafsnijding
Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Kleurweergave-index
80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
105 - 105 lm/W
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor klemmontage
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Materiaal behuizing
Kunststof
Geschikt voor wandmontage
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Lichtverdeling
Symmetrisch
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Compatible met Google Assistant
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
121
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 1.5 mm²
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
121
Inbouwdiameter
55 - 165 mm
Geschikt voor truss montage
Nee
Lichtstroom regelbaar
Standen
Compatible met Casambi
Nee
Max. systeemvermogen
18 W
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
945 - 1890 lm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Dimbaar met push-button
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Lichtkleur regelbaar
Standen
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen