Geschikt voor pendelophanging
Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Kleurweergave-index
90-100
Geschikt voor wandmontage
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Max. systeemvermogen
22 W
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Lichtkleur regelbaar
Standen
Lichtverdeling
Symmetrisch
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Inbouwdiameter
200 - 200 mm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Specifieke lichtstroom armatuur
130 - 130 lm/W
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2860 - 2860 lm
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
80
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
80
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee