Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Kleurweergave-index
90-100
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Max. systeemvermogen
12 W
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing
Aluminium
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Geschikt voor truss montage
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Lichtkleur regelbaar
Standen
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
22
Totale harmonische vervorming (THD)
25 %
Dimming programmeerbaar
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
142
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Compatible met Google Assistant
Nee
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Specifieke lichtstroom armatuur
120 - 120 lm/W
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
142
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Lichtstroom regelbaar
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Inbouwdiameter
150 - 150 mm
Constante lichtstroom regeling
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1440 - 1440 lm
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Geschikt voor plafondmontage
Ja