Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Kleurweergave-index
90-100
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Lichtkleur regelbaar
Standen
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Verblindingsbegrenzing (UGR)
22
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Specifieke lichtstroom armatuur
130 - 130 lm/W
Geschikt voor truss montage
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
80
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Max. systeemvermogen
15 W
Inbouwdiameter
200 - 200 mm
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
80
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Constante lichtstroom regeling
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
B
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1950 - 1950 lm
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Geschikt voor plafondmontage
Ja