Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Kleurweergave-index
90-100
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Materiaal behuizing
Aluminium
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Constante lichtstroom regeling
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geschikt voor klemmontage
Nee
Max. systeemvermogen
22 W
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Inbouwdiameter
200 - 200 mm
Lichtkleur regelbaar
Standen
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Specifieke lichtstroom armatuur
130 - 130 lm/W
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2860 - 2860 lm
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
80
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Verblindingsbegrenzing (UGR)
22
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
80
Stralingshoek regelbaar
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee