Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geen
Kleurweergave-index
80-89
Materiaal afdekking
Kunststof transparant
Geschikt voor lampvermogen
18 - 18 W
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Stralingshoek
5-10° - Extreem nauwstralend
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP69K
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Max. systeemvermogen
18 W
Materiaal behuizing
Aluminium
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Kleurtemperatuur
6000 - 6000 K
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Verstelbaarheid
Draaibaar
Constante lichtstroom regeling
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
5000 h
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Compatible met Casambi
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Lichtstroom regelbaar
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
72 - 72 lm/W
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1300 - 1300 lm
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee