Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Kleurweergave-index
80-89
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geen
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof transparant
Stralingshoek
5-10° - Extreem nauwstralend
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP69K
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor lampvermogen
94 - 94 W
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Constante lichtstroom regeling
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Kleurtemperatuur
6000 - 6000 K
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Max. systeemvermogen
94 W
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Verstelbaarheid
Draaibaar
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor truss montage
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
5990 - 5990 lm
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
5000 h
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Specifieke lichtstroom armatuur
63.7 - 63.7 lm/W
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee