Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor lampvermogen
20 - 20 W
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geen
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Max. systeemvermogen
20 W
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor wandmontage
Nee
Kleurtemperatuur
6000 - 6000 K
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP67
Bediening via Bluetooth
Nee
Verstelbaarheid
Draaibaar
Stralingshoek
5-10° - Extreem nauwstralend
Geschikt voor truss montage
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
5000 h
Materiaal afdekking
Kunststof transparant
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
65 - 65 lm/W
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1300 - 1300 lm
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee