Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Ja
Kleurweergave-index
80-89
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP66
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Geschikt voor lampvermogen
25 - 25 W
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Max. systeemvermogen
25 W
Lichtverdeling
Symmetrisch
Met bevestigingsmateriaal
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Geschikt voor wandmontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1.5 - 1.5 mm²
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
87.9 %
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Specifieke lichtstroom armatuur
150.1 - 150.1 lm/W
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
38
Compatible met Casambi
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Compatible met Google Assistant
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
F
Lichtstroom regelbaar
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3752 - 3752 lm
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
56
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
82.3 %
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimming programmeerbaar
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Totale harmonische vervorming (THD)
15 %
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
38
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
91.4 %
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee