Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Aansluitbare geleiderdoorsnede
2.5 - 2.5 mm²
Kleurweergave-index
80-89
Aansluitwijze
Schroefklem
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Lichtuittrede
Direct/indirect
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Lichtverdeling
Asymmetrisch
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Compatible met Casambi
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
27
Compatible met Google Assistant
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
27
Constante lichtstroom regeling
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
52
Max. systeemvermogen
16 W
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1800 - 1800 lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Flikkerende waarde Pst LM
1
Specifieke lichtstroom armatuur
112.5 - 112.5 lm/W
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Stralingshoek
Vrijstralend/diffuus
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Geschikt voor klemmontage
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
20 %
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
0
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor wandmontage
Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3