Materiaal behuizing
Aluminium
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Kleurweergave-index
80-89
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Aansluitwijze
Schroefklem
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 0.75 mm²
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Geschikt voor lampvermogen
8.82 - 10.78 W
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP54
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
24
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
329 lm
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Lichtverdeling
Symmetrisch
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimming programmeerbaar
Ja
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Max. systeemvermogen
10.7 W
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
120
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Inbouwhoogte
200 - 220 mm
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Ja
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
204
Dimbaar met push-button
Nee
Stroomverbruik in noodmodus
2 W
Flikkerende waarde Pst LM
0.5
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Inbouwdiameter
150 - 155 mm
Bediening via Bluetooth
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1000 - 1000 lm
Compatible met Casambi
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Specifieke lichtstroom armatuur
107 - 107 lm/W
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem
Centraal (centrale batterij)
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee