Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Geschikt voor lampvermogen
5.85 - W
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor truss montage
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.5 - mm²
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Materiaal behuizing
Aluminium
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Max. systeemvermogen
6.5 W
Kleurtemperatuur
3000 - K
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Dimming programmeerbaar
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor klemmontage
Ja
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Stralingshoek
Vrijstralend/diffuus
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
70 %
Bediening via Bluetooth
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Verblindingsbegrenzing (UGR)
32
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Compatible met Casambi
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1.6
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
45
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar met push-button
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
27
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Flikkerende waarde Pst LM
1
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Lichtstroom regelbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
650 - lm
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja