Met aanwezigheidsmelder
Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP66
Kleurweergave-index
80-89
Lichtverdeling
Symmetrisch
Lamptype
LED uitwisselbaar
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor klemmontage
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Geschikt voor wandmontage
Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Stralingshoek
Vrijstralend/diffuus
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.5 - 2.5 mm²
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
400 lm
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Lichtstroom regelbaar
Standen
Materiaal behuizing
Kunststof
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Stroomverbruik in noodmodus
0 W
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
35
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2700 - 4600 lm
Max. systeemvermogen
28.5 W
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Flikkerende waarde Pst LM
1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
60
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelftest
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Compatible met Casambi
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Noodstroomvoorzieningssysteem
Centraal (centrale batterij)
Totale harmonische vervorming (THD)
15 %
Specifieke lichtstroom armatuur
161 - 163 lm/W
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Stralingshoek regelbaar
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
36