Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Kleurtemperatuur
2700 - 4000 K
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Geschikt voor wandmontage
Ja
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Max. systeemvermogen
29 W
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Nom. spanning
220 - 240 V
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1.5 - 2.5 mm²
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Kleurweergave-index
80-89
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
33
Materiaal behuizing
Kunststof
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1.6
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Lichtkleur regelbaar
Standen
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Specifieke lichtstroom armatuur
125 - 140 lm/W
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimming programmeerbaar
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
32
Stralingshoek regelbaar
Nee
Lichtstroom regelbaar
Standen
Dimbaar met push-button
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1400 - 4050 lm
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
54
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Compatible met Casambi
Nee