Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor lampvermogen
5.9 - 5.9 W
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Lichtverdeling
Symmetrisch
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Kleurweergave-index
80-89
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Lamptype
LED uitwisselbaar
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor wandmontage
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Nom. stroom
166.25 - 183.75 mA
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 2.5 mm²
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Max. systeemvermogen
7.2 W
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Stralingshoek
21-40° - Mediumstralend
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
68
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Flikkerende waarde Pst LM
1
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
40
Dimming programmeerbaar
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Bediening via Bluetooth
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
21
Totale harmonische vervorming (THD)
45 %
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
70 %
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Compatible met Casambi
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Lichtsterkte
1311.7 - 1311.7 cd
Stralingshoek regelbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
650 - 650 lm
Inbouwdiameter
78 - 85 mm
Specifieke lichtstroom armatuur
90 - 90 lm/W
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee