Geschikt voor lampvermogen
5.9 - 5.9 W
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor wandmontage
Nee
Lamptype
LED uitwisselbaar
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Kleurweergave-index
80-89
Lichtverdeling
Symmetrisch
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Nom. stroom
166.25 - 183.75 mA
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 2.5 mm²
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Stralingshoek
21-40° - Mediumstralend
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Max. systeemvermogen
7.2 W
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Dimbaar faseafsnijding
Ja
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
21
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Dimming programmeerbaar
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Inbouwdiameter
78 - 85 mm
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
68
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
650 - 650 lm
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Dimbaar faseaansnijding
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
90 - 90 lm/W
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
40
Lichtsterkte
1311.7 - 1311.7 cd
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Bediening via Bluetooth
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
70 %
Stralingshoek regelbaar
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
45 %
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee