Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Kleurweergave-index
80-89
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
500 lm
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Materiaal behuizing
Kunststof
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor wandmontage
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Verblindingsbegrenzing (UGR)
25
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 2.5 mm²
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
60
Materiaal afdekking
Kunststof mat/gesatineerd
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Max. systeemvermogen
33 W
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelfdiagnose
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1.6
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Stroomverbruik in noodmodus
3 W
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Specifieke lichtstroom armatuur
121 - 121 lm/W
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
4000 - 4000 lm
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Inbouwhoogte/diepte
1215 mm
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
51
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
37