Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Nom. spanning
220 - 240 V
Materiaal afdekking
Zonder kap
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 2.5 mm²
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
750 °C - 30 s
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Geschikt voor klemmontage
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Max. systeemvermogen
16.5 W
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Compatible met Google Assistant
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Geschikt voor stroomrailmontage
Ja
Flikkerende waarde Pst LM
0.02
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Constante lichtstroom regeling
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
9 %
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
35
Verblindingsbegrenzing (UGR)
22
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.07
Compatible met Casambi
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Lichtstroom regelbaar
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
61
Stralingshoek regelbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2279 - 2279 lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Lichtsterkte
1368 - 1368 cd
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
138 - 138 lm/W
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee