Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Aansluitwijze
Schroefklem
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor wandmontage
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Geschikt voor lampvermogen
10.8 - 13.2 W
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof mat/gesatineerd
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur
3000 - 6500 K
Verblindingsbegrenzing (UGR)
28
Max. systeemvermogen
12 W
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 2.5 mm²
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP40
Constante lichtstroom regeling
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Geschikt voor truss montage
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
30000 h
Dimming programmeerbaar
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
125
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1200 - 1200 lm
Flikkerende waarde Pst LM
0.7
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Lichtstroom regelbaar
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Inbouwdiameter
150 - 150 mm
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
74
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Compatible met Casambi
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
F
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
100 - 100 lm/W
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
30 %
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee