Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Kleurweergave-index
80-89
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor lampvermogen
5.4 - 6.6 W
Geschikt voor wandmontage
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Stralingshoek
21-40° - Mediumstralend
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Flikkerende waarde Pst LM
0.1
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof transparant
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Constante lichtstroom regeling
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 1.5 mm²
Lichtsterkte
1050 - 1050 cd
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
35000 h
Specifieke lichtstroom armatuur
91 - 91 lm/W
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Stralingshoek regelbaar
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
21 %
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
550 - 550 lm
Dimbaar faseafsnijding
Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
F
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.1
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Dimbaar met push-button
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
100
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
100
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Inbouwdiameter
68 - 68 mm
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20