Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Dimbaar faseaansnijding
Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof transparant
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Geschikt voor wandmontage
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Kleurtemperatuur
2700 - 4000 K
Constante lichtstroom regeling
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Lichtverdeling
Symmetrisch
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Verstelbaarheid
Draaibaar
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Kleurweergave-index
80-89
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
240
Nom. spanning
220 - 240 V
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor truss montage
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Inbouwdiameter
68 - 68 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 2.5 mm²
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
0.1
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Stralingshoek
21-40° - Mediumstralend
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR)
21
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Lichtkleur regelbaar
Standen
Geschikt voor klemmontage
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
550 - 550 lm
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
F
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
91 - 91 lm/W
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
306
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Lichtsterkte
940 - 940 cd
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja