Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Geschikt voor wandmontage
Nee
Max. systeemvermogen
10.8 W
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1.5 - 1.5 mm²
Nom. spanning
220 - 240 V
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Materiaal behuizing
Kunststof
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Lamptype
LED uitwisselbaar
Dimming programmeerbaar
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Lichtverdeling
Symmetrisch
Constante lichtstroom regeling
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Lichtsterkte
824 - 824 cd
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
171 - 171 lm/W
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
10 %
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Lichtstroom regelbaar
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1850 - 1850 lm
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
229
Dimbaar met push-button
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.19
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
135
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
0.45
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
B
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee