Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Max. systeemvermogen
10.8 W
Lamptype
LED uitwisselbaar
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1.5 - 1.5 mm²
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Dimbaar met push-button
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Dimming programmeerbaar
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
229
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Lichtsterkte
891 - 891 cd
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
135
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
B
Specifieke lichtstroom armatuur
185 - 185 lm/W
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Compatible met Casambi
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Totale harmonische vervorming (THD)
10 %
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2000 - 2000 lm
Flikkerende waarde Pst LM
0.45
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.19
Stralingshoek regelbaar
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee