Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
101123
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Basisunit voor lichtlijnsysteem |
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
1 - 2.5 mm²
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Aantal polen |
5
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Breedte |
62 mm
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
16000 - 16000 lm
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
|---|---|
| Geschikt voor lampvermogen |
127 - 127 W
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Hoogte/diepte |
14 mm
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lengte |
2276 mm
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
90000 h
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
127 W
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
85 %
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Lichtverdeler |
Refractorlens
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
25 - 25 °C
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Nom. stroom |
557 - 557 mA
|
| Reflector |
Geen
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Spanningstype |
AC
|
| Stralingshoek |
5-10° - Extreem nauwstralend
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
5 %
|
| Vermogensfactor |
0.99
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.