Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor lampvermogen
5.5 - 9.5 W
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Lichtverdeling
Symmetrisch
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Met bevestigingsmateriaal
Nee
Beschermingsgraad (NEMA)
1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
91
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1.5 - 2.5 mm²
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
175000 h
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
89 %
Bediening via Bluetooth
Nee
Max. systeemvermogen
9.5 W
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
183
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Compatible met Casambi
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
88 - 102 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
485 - 970 lm
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Lichtkleur regelbaar
Standen
Dimming programmeerbaar
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
95 %
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Lichtstroom regelbaar
Standen
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
93 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP44
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
95
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Stroomverbruik in noodmodus
0 W