Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Oppervlaktebescherming
Gelakt
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor wandmontage
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor lampvermogen
20 - 20 W
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Nom. spanning
230 - 230 V
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Max. systeemvermogen
20 W
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
30
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimming programmeerbaar
Ja
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
89 %
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
78 %
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
92 %
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1700 - 1700 lm
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Stralingshoek regelbaar
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Compatible met Casambi
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D