Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Kleurweergave-index
80-89
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Lamptype
LED uitwisselbaar
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - mm²
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
0 lm
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Materiaal afdekking
Zonder kap
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Max. systeemvermogen
9.5 W
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Kleurtemperatuur
4000 - K
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
77
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-20 - °C
Stralingshoek regelbaar
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Constante lichtstroom regeling
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
96
Lichtverdeler
Refractorlens
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Bediening via Bluetooth
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1200 - lm
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %