Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Materiaal behuizing
Kunststof
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Kleurtemperatuur
2700 - K
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - mm²
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
68000 h
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
0 lm
Bediening via Bluetooth
Nee
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
610 - lm
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
246
Compatible met Casambi
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
418
Totale harmonische vervorming (THD)
100 %
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Lichtkleur regelbaar
Traploos
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Stralingshoek regelbaar
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E