Gereedschapset (elektrisch/accu) Gereedschapset (elektrisch/accu) (21 Artikelen)


Makita DLX Combist schroefboormachine DLX2339J
Toevoegen aan bestellijst
Makita combiset 7-delig - 2x 18V 5,0Ah + tas DLX7020TX1
Toevoegen aan bestellijst
Makita combiset 7-delig - 2x 18V 5,0Ah + tas DLX8026TW1
Toevoegen aan bestellijst
Makita DLX Combist boor- schroef- slijpmachine DLX2190TJ1
Toevoegen aan bestellijst
Makita DLX 18V COMBISET DLX2180TJ1
Toevoegen aan bestellijst
Makita Combiset Combiset sleuvenzaag + stofzuiger DK0093J
Toevoegen aan bestellijst
Makita 18V Combiset voor allround boor- schroef- en slijpwerk DLX4103W
Toevoegen aan bestellijst
Makita 40V Max Combiset boren schroeven zagen en slijpen DK0159G301
Toevoegen aan bestellijst
Makita LXT 18V Combiset voor boor- en (slag)schroefklussen
Toevoegen aan bestellijst
Makita LXT 18V Combiset voor (klop)boor- en (slag)schroefklussen
Toevoegen aan bestellijst
Makita 12V Max Combiset boren en (slag)schroeven
Toevoegen aan bestellijst
Makita DLX Combiset DLX2432TJ
Toevoegen aan bestellijst

€ 559,00 / STK

Metabo Accu combo set 18 Volt
Toevoegen aan bestellijst
Metabo Accu combo set 18 Volt
Toevoegen aan bestellijst
Metabo ACCU COMBO SET 18 VOLT COMBO SET 2.1.12: SBLTBL+SSDBL
Toevoegen aan bestellijst