Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
Uitloggen
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Gereedschap en PBM
  3. Elektrisch- en luchtgereedschap
  4. Slijpmachines
  5. Haakse slijpmachine (accu)
  6. DGA512ZJU
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Makita Haakse slijper 18V zonder oplader 125mm DGA512ZJU
 Vorige
 Volgende
Haakse slijpmachine (accu) - Makita Haakse slijper 18V zonder oplader 125mm DGA512ZJU - DGA512ZJU
MAKITA

Makita Haakse slijper 18V zonder oplader 125mm DGA512ZJU

Artikelnr.: 
2850287374
Lev. nr.: 
DGA512ZJU
EAN nr.: 
0088381853910
Producttype: 
DGA512ZJU

Brutoprijs

€ 259,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Makita Doorslijpschijf metaal (set 10 stuks) 125mm B-35134

    MAKITA

    Makita Doorslijpschijf metaal (set 10 stuks) 125mm B-35134

    Artikelnr.: 2850287553

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Makita Accupack (elektrisch gereedschap) 18V 5Ah 197280-8

    MAKITA

    Makita Accupack (elektrisch gereedschap) 18V 5Ah 197280-8

    Artikelnr.: 2850202923

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Makita Gereedschapskoffer Mbox3 821551-8

    MAKITA

    Makita Gereedschapskoffer Mbox3 821551-8

    Artikelnr.: 2850608471

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Makita Afbraamschijf roestvrij staal 125mm A-80656

    MAKITA

    Makita Afbraamschijf roestvrij staal 125mm A-80656

    Artikelnr.: 2850608982

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Makita Doorslijpschijf steen 125mm A-85363

    MAKITA

    Makita Doorslijpschijf steen 125mm A-85363

    Artikelnr.: 2850287552

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Makita Doorslijpschijf metaal 125mm A-85313

    MAKITA

    Makita Doorslijpschijf metaal 125mm A-85313

    Artikelnr.: 2850287551

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Handleiding

Productdetails



Productdetails

Sterke 125 mm accuslijper met zeer prettige overbelastingsbeveiliging. Licht in gewicht. Continue efficiënt slijpen dankzij automatischesnelheidscontrole (ADT). Uitgerust met Auto-start Wireless System (AWS) voor draadlozecommunicatie tussen accumachine en accustofzuiger. Deze slijper wordt geleverd exclusief Accu.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Haakse slijpmachine (accu)
Lengte 382 mm
Breedte 140 mm
Nom. spanning 18 V
Gewicht zonder accupack 1.62 kg
Hoogte 145 mm
Trillingsonzekerheid K (vlakslijpen - opruwen) 1.5 m/s²
Max. schijfdiameter 125 mm
Geluidsdruk meetonzekerheid K 3 dB
Trillingsonzekerheid K (schuren met schuurpapier) 1.5 m/s²
Accucapaciteit 0 Ah
 
Gewicht incl. accupack 2.3 kg
Trillingsemissiewaarde ah (schuren met schuurpapier) 2.5 m/s²
Geluidsvermogenniveau 80 dB(A)
Met acculader Nee
Nullasttoerental 3000 - 8500 1/min
Gereedschapopname M14
Aantal meegeleverde accu's 0
Geluidsdrukniveau 79 dB(A)
Trillingsemissiewaarde ah (vlakslijpen - opruwen) 6.5 m/s²
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300140
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.