Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel
Beugelgreep met antislip softgrip-oppervlak
Vario (V)-elektronica voor het werken met regelbare slagfrequentie aangepast aan het materiaal
Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
Spaanblaasfunctie voor vrij zicht op het zaagbereik
Leveringsomvang:
- Transparante beschermkap
- Decoupeerzaagblad hout
- Decoupeerzaagblad metaal
- Inbussleutel
- Met: kunststof koffer
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
Slag
Nom. opgenomen vermogen
Snijdiepte in hout
Zwenkbereik
Breedte
Spanning
Hoogte
Frequentie
Machinegewicht
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm²
Nullastslagenaantal (hef)
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm²
Lengte