Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
β¬Β 170,06 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BIZLINE
Bizline Klokboor beton SDS-plus ΓΈ66mm BIZ 700184
Artikelnr: 2700531793
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Centreerboor hss 7mm BIZ 700198
Artikelnr: 2700531801
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Kobalt Bi-metaal gatzaag kobalt HSS 8% Γ127mm BIZ 700894
Artikelnr: 2700532043
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline HSS Gatzaaghouder hss bi-metaal 31 - 210mm BIZ 700897
Artikelnr: 2700532045
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Kobalt Bi-metaal gatzaag kobalt HSS 8% Γ102mm BIZ 700892
Artikelnr: 2700532041
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Kobalt Bi-metaal gatzaag kobalt HSS 8% Γ105mm BIZ 700893
Artikelnr: 2700532042
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Kobalt Bi-metaal gatzaag kobalt HSS 8% Γ80mm BIZ 700890
Artikelnr: 2700532039
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline SDS Centreerboor klokboren beton 7mm BIZ 700694
Artikelnr: 2700531956
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Kobalt Bi-metaal gatzaag kobalt HSS 8% Γ86mm BIZ 700891
Artikelnr: 2700532040
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline HSS Gatzaaghouder hss bi-metaal 14 - 30mm BIZ 700896
Artikelnr: 2700532044
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
203122
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39120000
|
Dozenboor |
|
| Coating |
Hardmetaal
|
| Diameter centreerboor |
6 mm
|
| Geschikt voor inzet met slag |
Ja
|
| Geschikt voor nat bedrijf |
Nee
|
|---|---|
| Met centreerboor |
Ja
|
| Nominale maat |
68 mm
|
| Opnamesysteem |
SDS-plus
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.Β
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.