warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Gereedschap en PBM
  3. Markeergereedschap
  4. Merkstift/-krijt
  5. BIZ 780428
  • 
Productvideo's
Bizline Markeerstift diepe gaten Pica ink Zwart 780428
360°
Productafbeelding
Bizline Markeerstift diepe gaten Pica ink Zwart 780428 Bizline Markeerstift diepe gaten Pica ink Zwart 780428 Bizline Markeerstift diepe gaten Pica ink Zwart 780428 Bizline Markeerstift diepe gaten Pica ink Zwart 780428
 Vorige

 Volgende
Merkstift/-krijt - Bizline Markeerstift diepe gaten Pica ink Zwart 780428 - BIZ 780428
Bizline Markeerstift diepe gaten Pica ink Zwart 780428 
Bizline Markeerstift diepe gaten Pica ink Zwart 780428
Bizline Markeerstift diepe gaten Pica ink Zwart 780428
Bizline Markeerstift diepe gaten Pica ink Zwart 780428
BIZLINE

Bizline Markeerstift diepe gaten Pica ink Zwart 780428

Artikelnr.: 
2850147447
Lev. nr.: 
BIZ 780428
EAN nr.: 
3700882116802
Producttype: 
BIZ 780428

Brutoprijs

€ 9,70 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bizline Markeerstift onuitwisbaar brede punt Ø 1-4mm Zwart 780205

    BIZLINE

    Bizline Markeerstift onuitwisbaar brede punt Ø 1-4mm Zwart 780205

    Artikelnr.: 2850147445

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline MASTER ROLL Gereedschapskoffer 470x255x380mm BIZ 790503

    BIZLINE

    Bizline MASTER ROLL Gereedschapskoffer 470x255x380mm BIZ 790503

    Artikelnr.: 2700532299

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Master Roll Gereedschapskoffer 470x215x380mm BIZ 790502

    BIZLINE

    Bizline Master Roll Gereedschapskoffer 470x215x380mm BIZ 790502

    Artikelnr.: 2700532298

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Reservestift rode was Pica Visor doos (4) Rood 780853

    BIZLINE

    Bizline Reservestift rode was Pica Visor doos (4) Rood 780853

    Artikelnr.: 2850147449

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Markeerstift punt Ø 0,6mm (4) Zwart 740001

    BIZLINE

    Bizline Markeerstift punt Ø 0,6mm (4) Zwart 740001

    Artikelnr.: 2700532204

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Viltstift speciaal voor kabels punt Ø 1,2mm Wit 780399

    BIZLINE

    Bizline Viltstift speciaal voor kabels punt Ø 1,2mm Wit 780399

    Artikelnr.: 2850147446

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Waskrijt Pica Visor permanent Rood 780852

    BIZLINE

    Bizline Waskrijt Pica Visor permanent Rood 780852

    Artikelnr.: 2850147448

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Markeerstift diepe gaten Pica ink Zwart 780428

    BIZLINE

    Bizline Markeerstift diepe gaten Pica ink Zwart 780428

    Artikelnr.: 2850147447

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Gereedschapskoffer (La Costabelle) 205x420x264mm 700229

    BIZLINE

    Bizline Gereedschapskoffer (La Costabelle) 205x420x264mm 700229

    Artikelnr.: 2700531818

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Gereedschapskoffer Primo 470x190x350mm 700064

    BIZLINE

    Bizline Gereedschapskoffer Primo 470x190x350mm 700064

    Artikelnr.: 2700531782

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Technische handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Technische handleiding

Productdetails



Productdetails

Permanente diepgat markeerstift Pica Ink zwart, ontworpen voor moeilijk bereikbare plaatsen en voor permanente markering op alle droge oppervlakken. Een bijzonder voordeel: de stift is 180° omkeerbaar voor een tweede leven! Deze zwarte markeerstift heeft een zeer fijne punt. Met de diepgat Pica Ink markeer je permanent op alle droge oppervlakken. De telescopische punt is gemaakt van roestvrij staal met een diameter van 1.5 mm, en de stift wordt geleverd in een handige 'pijlkoker'. Vergeet niet om de markeerstift goed in de pijlkoker te duwen (tot aan de gele streep) om uitdroging te voorkomen en zo lang mogelijk van het product te kunnen genieten. Kies voor de Pica Ink diepgat markeerstift voor nauwkeurige permanente markering, zelfs op lastige plekken.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 203119
UNSPSC Code 27110000
Merkstift/-krijt
Puntvorm Ronde punt
Met clip Ja
 
Model Viltstift
Lengte 16 mm
Bestand tegen water Ja
Kleur Zwart
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company