warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Gereedschap en PBM
  3. Meetinstrumenten (elektrisch)
  4. DIN VDE 0701 multitester
  5. MI336025A
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Metrel Apparatentester 25A MI336025A Metrel Apparatentester 25A MI336025A Metrel Apparatentester 25A MI336025A Metrel Apparatentester 25A MI336025A
 Vorige
 Volgende
DIN VDE 0701 multitester - Metrel Apparatentester 25A MI336025A - MI336025A
Metrel Apparatentester 25A MI336025A
Metrel Apparatentester 25A MI336025A
Metrel Apparatentester 25A MI336025A
METREL

Metrel Apparatentester 25A MI336025A

Artikelnr.: 
2850287328
Lev. nr.: 
MI336025A
EAN nr.: 
3831063429197
Producttype: 
MI336025A

Brutoprijs

€ 2.895,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Metrel Apparatentester Omega EE XD 25A incl. pro licentie

    METREL

    Metrel Apparatentester Omega EE XD 25A incl. pro licentie

    Artikelnr.: 2850579993

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

De Metrel MI3360 25A Omega GT apparatentester vereenvoudigt het keuren van handgereedschappen met automatische testprocedures en een gebruiksvriendelijk 4,3” TFT-touchscreen. De MESM-software maakt het mogelijk om eigen keuringsstructuren en testprocedures te creëren. Het intuïtieve touchscreen en de robuuste drukknoppen zorgen voor eenvoudig gebruik en efficiënte gegevensopslag. Gebruikers kunnen zelf testprocedures aanmaken en de tester aanpassen aan hun voorkeuren, met ondersteuning voor Bluetooth communicatie met scanners. De OmegaGT is geschikt voor het keuren van lasapparaten en driefasenapparaten, met diverse metingen zoals lekstroom en aardlekschakelaars. Belangrijke specificaties zijn onder andere een hoge resolutie touchscreen, programmeerbare AutoSequences, en 8GB geheugen. Deze compacte apparatentester vormt een solide basis voor de NEN 3140 keurmeester. De meter wordt geleverd met fabriekskalibratie; de kalibratiedatum kan afwijken van de aanschafdatum en de geldigheid varieert van 1 tot 12 maanden.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 41113600
Conditie/kortingsgroep 300541
DIN VDE 0701 multitester
Meetwaardegeheugen Ja
Automatisch testverloop Ja
Isolatieweerstandsmeetbereik 0 - 199.9 M Ohm
Indicatie/aanduiding Grafisch
Verbruikerstroommeting Ja
Grenswaarde-indicatie Ja
Aansluiting voor externe meetadapter Ja
Vermogensmeting Ja
Spanningsmeting Ja
Printer geïntegreerd Nee
Testen van verlengingsleidingen Ja
 
Aardingsweerstandsmeetbereik 0 - 1000 Ohm
Uitvoering van de interface USB-A
Veiligheidsaarddraadstroom Ja
Testen volgens IEC/EN 60974-4 Ja
Te gebruiken door een voldoende onderricht persoon (VOP) Nee
Uitschakeltijdmeting van (P)RCD's Ja
Testen volgens IEC/EN 62353 Ja
Contactstroom Ja
Alternatieve methode Ja
Actief testen Ja
Printeruitgang Bluetooth
Verschilstroommethode Ja
Directe methode Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company