Draaiveldrichtingtester met LED aanduiding en LED zaklamp
Geïntegreerde magneethouder en riemclip aan de achterkant van de behuizing
LED indikatie: L1, L2, L3 via rode LED
Draaiveldrichting: Groene LED = draaiveld rechts, Rode LED = draaiveld links
Spanningsbereik: 400 V - 500 V AC
Frequentiebereik: 50 Hz - 60 Hz
Veiligheid: DIN EN 61010-1, DIN EN 61557-1, DIN EN 61557-7
Meetcategorie: CAT III 300 V
Batterijvoeding: 3 x 1,5 V batterij, type AA/IEC LR6
Gewicht: ca. 250 gram
Inclusief vaste meetsnoeren, 4 mm testpennen, krokodillenklem en gebruiksaanwijzing
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Frequentie
Motordraairichtingstester
Spanning
Aanduiding drie fases
Indicatie/aanduiding
Contactloze herkenning draairichting