Deze digitale stroomtang is een handig meetinstrument met een LCD-scherm en wordt geleverd met een 9V-batterij. Het is ontworpen voor een breed scala aan toepassingen en biedt nauwkeurige metingen voor wisselstroom (AAC). Hier zijn enkele specificaties: - Scherm: LCD met ondersteuning voor 4000 metingen. - Meetbereik voor AC-spanning: 50/60 Hz (VAC). - True RMS-metingen voor nauwkeurige resultaten. - Spanningsbandbreedte: AC 50/60 Hz (VAC). - Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot +50 °C. - Opslagtemperatuur: -30 °C tot +60 °C. - Relatieve vochtigheid: 90% (0 °C tot 30 °C), 75% (30 °C tot 40 °C), 45% (40 °C tot 50 °C). - Bedrijfshoogte: tot 3.000 meter. - Opslaghoogte: tot 10.000 meter. - Overspanningscategorie: CAT III 600 V voor veilig gebruik in elektrische omgevingen. - Automatische uitschakeling na ongeveer 35 minuten om de batterij te sparen. - Afmetingen: 229 mm x 80 mm x 49 mm. - Gewicht: 303 gram. - Veiligheidsclassificatie: Geschikt voor gebruik binnenshuis en valt onder overspanningscategorie II, vervuilingsgraad 2. Dit digitale stroomtangmeter is een betrouwbare en veelzijdige tool voor elektrische metingen en biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Het is geschikt voor zowel professioneel gebruik als voor doe-het-zelvers.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Meting eerste harmonische component
Type stroom
Meetbereikkeuze
Meting in kabel met heen- en teruggeleider
Stroommeetbereik/AC
Doorgangstest
Stroommeetbereik/DC
Weerstandmeetbereik
Indicatie/aanduiding
Vermogensmeting
Interface
Spanningsmeting/AC
Meervoudige indicatie
Spanningsmeting/DC
Analoge balkaanduiding
Meetcircuitcategorie