Meettang Meettang (144 Artikelen)


Fluke Stroomtang 323 TRM 0.1 - 400A 300V 5065521
Toevoegen aan bestellijst
Kyoritsu Digitale stroomtang autorange 0 - 1000A 300V 30481414
Toevoegen aan bestellijst
Kyoritsu Digitale stroomtang CAT-IV 0 - 600A 600V 02078785
Toevoegen aan bestellijst
Fluke Stroomtang 325 TRM 0.1 - 400A 300V 5065866
Toevoegen aan bestellijst
Fluke CAT III 1500V stroomtang + iFlex 0.1 - 2500A 1500V 5274900
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Digitale stroomtang 1000A 780313
Toevoegen aan bestellijst
Uni-T Stroomtang 0 - 600A 300V 30609260
Toevoegen aan bestellijst
Kyoritsu Vorkstroomtang mini 0 - 100A 300V 02105682
Toevoegen aan bestellijst
Kyoritsu Lekstroomtang resolutie 0,1mA 0 - 100A 300V 30337660
Toevoegen aan bestellijst
Fluke AC/DC-stroomtang
Toevoegen aan bestellijst

€ 165,24 / STK

Metrel Mini lekstroomtang MD9210
Toevoegen aan bestellijst

€ 124,50 / STK

Kyoritsu Flexibele stroomtang 0 - 3000A 600V 30444069
Toevoegen aan bestellijst
Metrel Meettang 1500V MD9260
Toevoegen aan bestellijst

€ 482,00 / STK

Fluke CAT III digitale stroomtang
Toevoegen aan bestellijst
Fluke iFlex stroomtang 10 inch 0.1 - 2500A 600V 3676410
Toevoegen aan bestellijst
Fluke Draadloze stroomtang + iFlex 0.1 - 2500A 600V 5111858
Toevoegen aan bestellijst
Fluke Stroomtangen 12 inch iFlex 0 - 1500A 600V 4637328
Toevoegen aan bestellijst
Fluke Flexibele stroomtang 61cm 0 - 5000A 600V 4531778
Toevoegen aan bestellijst
Fluke iFlex stroomtang 18 inch 0.1 - 2500A 600V 3676405
Toevoegen aan bestellijst
Fluke Stroomtang AC/DC 0.5 - 400A 600V 617727
Toevoegen aan bestellijst
Kyoritsu Lekstroomtang resolutie 0,0001mA 0 - 100A 300V 02153281
Toevoegen aan bestellijst
Kyoritsu Digitale stroomtang 0 - 400A 300V 30034629
Toevoegen aan bestellijst
Fluke Stroomtang AC 1 - 400A 600V 2277225
Toevoegen aan bestellijst