Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Overige Industriële componenten & systemen
  4. Meters en opnemers
  5. Meters
  6. Meettang
  7. 5274900
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Fluke CAT III 1500V stroomtang + iFlex 0.1 - 2500A 1500V 5274900
 Vorige
 Volgende
Meettang - Fluke CAT III 1500V stroomtang + iFlex 0.1 - 2500A 1500V 5274900 - 5274900
FLUKE

Fluke CAT III 1500V stroomtang + iFlex 0.1 - 2500A 1500V 5274900

Artikelnr.: 
2850476685
Lev. nr.: 
5274900
EAN nr.: 
0195112019429
Producttype: 
393FC

Brutoprijs

€ 973,08 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

De 393 FC CAT III 1500 V True-RMS-stroomtang met iFlex is ontworpen voor technici die werken in omgevingen met hoge gelijkspanning: zonnepanelen, windenergie, elektrische spoorwegen, batterijbanken van datacenters voor ononderbroken voedingen. De stroomtang meet via de bek tot 1500 V DC, 1000 V AC en tot 999,9 A DC of AC. De meegeleverde iFlex flexibele stroomtang biedt uitgebreide AC-stroommetingen tot 2500 ampère. Deze klem heeft een dunne bek, waardoor u toegang hebt tot kabels in overvolle combinerdozen. De meetsnoeren zijn ontworpen met het oog op uw werk en voldoen ook aan de veiligheidsspecificatie CAT III 1500 V DC. Andere belangrijke functies: * Beschermingsklasse IP54, ideaal voor buitenwerkzaamheden aan zonnepanelen en windsystemen. * DC-vermogensmeting, met meetwaarden in kVA. * De audiopolariteit-indicator helpt onbedoelde foutieve bedrading te voorkomen. * Visuele doorgangstests geven een helder groen licht op het scherm, ideaal wanneer u werkt in donkere en lawaaierige omgevingen. * Loggen en rapporteren van testresultaten via Fluke Connect-software. Bij het meten van wisselstroom biedt de meegeleverde flexibele stroomtang iFlex u ongeëvenaarde toegang tot kabels in krappe ruimtes. De iFlex-probe kan door extreem kleine ruimtes worden gedraaid en levert nauwkeurige stroommetingen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 41113600
Conditie/kortingsgroep 300005
Meettang
Rendementsmeting (TRMS) Ja
Frequentiemeting Ja
Lekstroommeting Nee
Weerstandmeetbereik Ja
Capaciteitsmeting Ja
Meetwaardegeheugen Ja
Type stroom AC/DC
Stroommeetbereik/DC 0.1 - 999.9 A
Spanningsmeting/AC Ja
Meting eerste harmonische component Nee
Meetcircuitcategorie CAT III
Analoge balkaanduiding Nee
Temperatuurmeting Nee
 
Met schermverlichting Ja
Stroommeetbereik/AC 0.1 - 2500 A
Meetbereikkeuze Automatisch
Doorgangstest Ja
Indicatie/aanduiding Digitaal
Interface Ja
Uitvoering als adapter voor het aansluiten op multimeter Nee
Meting in kabel met heen- en teruggeleider Nee
Tangbekopening 34 mm
Spanningsmeting/DC Ja
Vermogensmeting Ja
Meervoudige indicatie Ja
Beschermingsgraad (IP) IP54
Max. spanning meetcircuitcategorie 1500 V
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company