De Fluke iFlex flexibele stroomtangen vergroten het meetbereik van de geselecteerde Fluke-meters tot 2500 A AC en bieden tegelijkertijd ultieme flexibiliteit bij het meten. De iFlex-stroomtangen worden direct op de meter aangesloten en geven stroommeetwaarden weer zonder foutgevoelige schaalfactoren. Door het 1,80 m lange snoer kan de stroomtang van het meetpunt worden verwijderd, wat het aflezen van het display vereenvoudigt. Door de lengte van de lus en de smalle doorsnede van de flexibele stroomtang kunnen metingen worden verricht aan geleiders met afwijkende afmetingen en op plekken waar weinig ruimte is. Verkrijgbaar in lengtes van 25 cm (10 inch) en 45 cm (18 inch). EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Interface
Type stroom
Meetbereikkeuze
Stroommeetbereik/AC
Tangbekopening
Weerstandmeetbereik
Meetwaardegeheugen
Vermogensmeting
Lekstroommeting
Spanningsmeting/AC
Temperatuurmeting
Meting eerste harmonische component
Spanningsmeting/DC
Capaciteitsmeting
Meetcircuitcategorie
Doorgangstest
Frequentiemeting
Meting in kabel met heen- en teruggeleider
Meervoudige indicatie
Max. spanning meetcircuitcategorie
Uitvoering als adapter voor het aansluiten op multimeter