Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Gereedschap en PBM
  3. Meetinstrumenten (elektrisch)
  4. Multimeter
  5. 44044691
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Benning Digitale multimeter True RMS 1000V AC/DC CAT IV Digitaal 44044691
 Vorige
 Volgende
Multimeter - Benning Digitale multimeter True RMS 1000V AC/DC CAT IV Digitaal 44044691 - 44044691
BENNING

Benning Digitale multimeter True RMS 1000V AC/DC CAT IV Digitaal 44044691

Artikelnr.: 
2850543812
Lev. nr.: 
44044691
EAN nr.: 
4014651446915
Producttype: 
044691

Brutoprijs

€ 139,19 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

BENNING MM 2-1 Digitale Multimeter TRUE RMS TRUE RMS digitale multimeter in een ergonomische behuizing met robuuste rubberen beschermhoes, geschikt voor diverse meettaken in de elektrotechniek, industrie, service en HVAC-techniek Functionaliteit: TRUE RMS-spanningsmeting (1000 V), weerstandsmeting (60 MOhm), frequentiemeting (50 kHz), snelle doorgangstest (< 15 ms) met optische en akoestische indicatie, diodetest, voltsensorfunctie voor contactloze en enkelpolige fasetesten (2 gevoeligheden) Aanduidingsomvang: 6000 (verlicht) Nauwkeurigheid: 0,2 % Spanning AC: 10 uV - 1000 V Spanning DC: 10 uV - 1000 V Weerstand: 0,1 Ohm - 60 MOhm Doorgangstest: < 30 Ohm - 480 Ohm (visuele en akoestische aanduiding), reactietijd < 15 ms Diodetest: 3,000 V (visuele en akoestische aanduiding) Frequentie: 10 Hz - 50 kHz (spanning), 50 Hz - 1 kHz (stroom) VoltSensor: contactloos of via meetsnoer, 2 gevoeligheidsniveaus Geheugenfunctie: HOLD, MIN/MAX/AVG, REL Automatische/handmatige meetbereikkeuze: RANGE Automatisch uitschakelen: APO, Auto-Power-Off Meetmethode: TRUE RMS Meetcategorie: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Getest en goedgekeurd volgens: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1) Afmetingen: 161 x 80 x 50 mm Gewicht: 334 gram (met beschermingshoes en batterijen) Inclusief rubber beschermingshoes, tas, hoogwaardige siliconen meetsnoeren met vergulde 2 mm en 4 mm meetpunt (opschroefbaar), batterijen (2 x 1,5 V micro AAA/IEC LR03) en gebruiksaanwijzing


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 41113630
Conditie/kortingsgroep 300495
Multimeter
Indicatie/aanduiding Digitaal
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Ja
Maximaalwaardegeheugen Ja
Interface Nee
Meetwaardegeheugen Nee
Doorgangstest Ja
Meetbereikkeuze Handmatig/automatisch
Capaciteitsmeting Nee
Frequentiemeting Ja
Temperatuurmeting TC Nee
Met geleidbaarheid-meting Nee
IR-interface Nee
Inductiviteitsmeting Nee
Met decibelmeting (dB) Nee
Kleinste resolutie gelijkspanning 0.01 mV
Meervoudige indicatie Nee
 
Max. weerstandsmeetbereik 60 M Ohm
Metingen van duty cycle Nee
Relatieve meetnauwkeurigheid 0.2 %
Meetcircuitcategorie CAT IV
Kleinste resolutie wisselspanning 0.01 mV
Kleinste resolutie weerstand 0.1 Ohm
Relatieve waarde meting Ja
Toerentalmeting Nee
Minimumwaardegeheugen Ja
Piekwaardegeheugen Nee
Bluetooth interface Nee
Zekeringsautomaat Nee
Max. spanningsbereik AC 1000 V
Max. spanningsbereik DC 1000 V
Beschermingsgraad (IP) IP40
Max. spanning meetcircuitcategorie 600 V
Max. frequentiemeetbereik 50 kHz
Hoogspanningstest voor motorwikkelingen Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company