Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Gereedschap en PBM
  3. Meetinstrumenten (elektrisch)
  4. Multimeter
  5. 44044692
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Benning Digitale multimeter True RMS 1000V AC/DC CAT IV Digitaal 44044692
 Vorige
 Volgende
Multimeter - Benning Digitale multimeter True RMS 1000V AC/DC CAT IV Digitaal 44044692 - 44044692
BENNING

Benning Digitale multimeter True RMS 1000V AC/DC CAT IV Digitaal 44044692

Artikelnr.: 
2850543813
Lev. nr.: 
44044692
EAN nr.: 
4014651446922
Producttype: 
044692

Brutoprijs

€ 165,18 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

BENNING MM 2-2 Digitale Multimeter TRUE RMS TRUE RMS digitale multimeter in een ergonomische behuizing met robuuste rubberen beschermhoes, geschikt voor diverse meettaken in de elektrotechniek, industrie, service en HVAC-techniek Functionaliteit: TRUE RMS-spanningsmeting (1000 V), weerstandsmeting (60 MOhm), frequentiemeting (50 kHz), snelle doorgangstest (< 15 ms) met optische en akoestische indicatie, diodetest, voltsensorfunctie voor contactloze en enkelpolige fasetesten (2 gevoeligheden) TRUE RMS stroommeting (10 A) beveiligd door een 1 kV HBC zekering, capaciteitsmeting (10 mF) Aansluitingscontrole (visueel/akoestisch) in het A-bereik met waarschuwingsmelding in geval van foutieve bediening (zekeringbescherming) Aanduidingsomvang: 6000 (verlicht) Nauwkeurigheid: 0,2 % Spanning AC: 10 uV - 1000 V Spanning DC: 10 uV - 1000 V Stroom AC: 1 mA - 10 A Stroom DC: 1 mA - 10 A Weerstand: 0,1 Ohm - 60 MOhm Doorgangstest: < 30 Ohm - 480 Ohm (visuele en akoestische aanduiding), reactietijd < 15 ms Diodetest: 3,000 V (visuele en akoestische aanduiding) Frequentie: 10 Hz - 50 kHz (spanning), 50 Hz - 1 kHz (stroom) Capaciteit: 0,01 nF - 10 mF VoltSensor: contactloos of via meetsnoer, 2 gevoeligheidsniveaus Geheugenfunctie: HOLD, MIN/MAX/AVG, REL Aansluitingscontrole A-bereik: visuele en akoestische indicatie bij verkeerd gekozen meetbereik Automatische/handmatige meetbereikkeuze: RANGE Automatisch uitschakelen: APO, Auto-Power-Off Meetmethode: TRUE RMS Meetcategorie: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Getest en goedgekeurd volgens: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1) Afmetingen: 161 x 80 x 50 mm Gewicht: 334 gram (met beschermingshoes en batterijen) Inclusief rubber beschermingshoes, tas, hoogwaardige siliconen meetsnoeren met vergulde 2 mm en 4 mm meetpunt (opschroefbaar), batterijen (2 x 1,5 V micro AAA/IEC LR03) en gebruiksaanwijzing


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 41113630
Conditie/kortingsgroep 300495
Multimeter
Capaciteitsmeting Ja
Meetbereikkeuze Handmatig/automatisch
Interface Nee
Meetwaardegeheugen Nee
Met decibelmeting (dB) Nee
Indicatie/aanduiding Digitaal
IR-interface Nee
Doorgangstest Ja
Kleinste resolutie wisselspanning 0.01 mV
Frequentiemeting Ja
Inductiviteitsmeting Nee
Met geleidbaarheid-meting Nee
Kleinste resolutie gelijkspanning 0.01 mV
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Ja
Kleinste resolutie gelijkstroom 1000 µA
Meervoudige indicatie Nee
Max. spanningsbereik DC 1000 V
Kleinste resolutie wisselstroom 1000 µA
Max. spanningsbereik AC 1000 V
Piekwaardegeheugen Nee
 
Weerstandstest/diodetest Ja
Max. stroommeetbereik DC 10 A
Meetcircuitcategorie CAT IV
Max. weerstandsmeetbereik 60 M Ohm
Kleinste resolutie weerstand 0.1 Ohm
Metingen van duty cycle Nee
Kleinste resolutie capaciteit 0.00001 µF
Relatieve meetnauwkeurigheid 0.2 %
Minimumwaardegeheugen Ja
Max. spanning meetcircuitcategorie 600 V
Max. stroommeetbereik AC 10 A
Relatieve waarde meting Ja
Hoogspanningstest voor motorwikkelingen Nee
Bluetooth interface Nee
Zekeringsautomaat Nee
Maximaalwaardegeheugen Ja
Temperatuurmeting TC Nee
Beschermingsgraad (IP) IP40
Max. capaciteitsmeetbereik 10000 µF
Max. frequentiemeetbereik 50 kHz
Toerentalmeting Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company