BENNING MM 2-3 Digitale Multimeter TRUE RMS TRUE RMS digitale multimeter in een ergonomische behuizing met robuuste rubberen beschermhoes, geschikt voor diverse meettaken in de elektrotechniek, industrie, service en HVAC-techniek Functionaliteit: TRUE RMS-spanningsmeting (1000 V), weerstandsmeting (60 MOhm), frequentiemeting (50 kHz), snelle doorgangstest (< 15 ms) met optische en akoestische indicatie, diodetest, voltsensorfunctie voor contactloze en enkelpolige fasetesten (2 gevoeligheden) TRUE RMS stroommeting (10 A) beveiligd door een 1 kV HBC zekering, capaciteitsmeting (10 mF), temperatuurmeting (-40 °C tot +400 °C) incl. temperatuursensor Aansluitingscontrole (visueel/akoestisch) in het A-bereik met waarschuwingsmelding in geval van foutieve bediening (zekeringbescherming) Aanduidingsomvang: 6000 (verlicht) Nauwkeurigheid: 0,2 % Spanning AC: 10 uV - 1000 V Spanning DC: 10 uV - 1000 V Stroom AC: 1 mA - 10 A Stroom DC: 1 mA - 10 A Weerstand: 0,1 Ohm - 60 MOhm Doorgangstest: < 30 Ohm - 480 Ohm (visuele en akoestische aanduiding), reactietijd < 15 ms Diodetest: 3,000 V (visuele en akoestische aanduiding) Frequentie: 10 Hz - 50 kHz (spanning), 50 Hz - 1 kHz (stroom) Capaciteit: 0,01 nF - 10 mF Temperatuur: -40 °C tot +400 °C VoltSensor: contactloos of via meetsnoer, 2 gevoeligheidsniveaus Geheugenfunctie: HOLD, MIN/MAX/AVG, REL Aansluitingscontrole A-bereik: visuele en akoestische indicatie bij verkeerd gekozen meetbereik Automatische/handmatige meetbereikkeuze: RANGE Automatisch uitschakelen: APO, Auto-Power-Off Meetmethode: TRUE RMS Meetcategorie: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Getest en goedgekeurd volgens: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1) Afmetingen: 161 x 80 x 50 mm Gewicht: 334 gram (met beschermingshoes en batterijen) Inclusief rubber beschermingshoes, tas, hoogwaardige siliconen meetsnoeren met vergulde 2 mm en 4 mm meetpunt (opschroefbaar), temperatuursensor, batterijen (2 x 1,5 V micro AAA/IEC LR03) en gebruiksaanwijzing