Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Gereedschap en PBM
  3. Meetinstrumenten (elektrisch)
  4. Multimeter
  5. 44044084
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Benning Digitale zak multimeter 600V AC/DC CAT III Digitaal 044084 Benning Digitale zak multimeter 600V AC/DC CAT III Digitaal 044084
 Vorige
 Volgende
Multimeter - Benning Digitale zak multimeter 600V AC/DC CAT III Digitaal 044084 - 44044084
Benning Digitale zak multimeter 600V AC/DC CAT III Digitaal 044084
BENNING

Benning Digitale zak multimeter 600V AC/DC CAT III Digitaal 044084

Artikelnr.: 
2850164740
Lev. nr.: 
44044084
EAN nr.: 
4014650440846
Producttype: 
044084

Brutoprijs

€ 95,59 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Handleiding

Productdetails



Productdetails

Veelzijdige digitale multimeter in zakformaat
Voor het meten van spanning, weerstand, capaciteit en frequentie van sinusvormige signalen
Beschikt tevens over de mogelijkheid om frequentie én duty cycle van blokvormige signalen te meten


Aanduidingsomvang: LCD display 5000 Counts
Nauwkeurigheid: 0,6 %
Spanning AC: 0,1 mV - 600 V
Spanning DC: 0,1 mV - 600 V
Weerstand: 0,1 Ohm - 40 MOhm
Doorgangs- en diodetest
Frequentie: 1 mHz - 5 MHz
Capaciteit: 10 pF - 100 uF
Geheugenfunctie: HOLD
Meetmethode: RMS
Meetcategorie: CAT III 300 V
Getest en goedgekeurd volgens: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1)
Afmetingen: 132 x 86 x 19 mm
Gewicht: 130 gram (met etui en batterijen)
Inclusief lederen etui, vast aangesloten veiligheidsmeetsnoeren, batterijen en gebruiksaanwijzing


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 41113630
Conditie/kortingsgroep 300495
Multimeter
Frequentiemeting Ja
Kleinste resolutie weerstand 0.1 Ohm
Meetwaardegeheugen Nee
Met decibelmeting (dB) Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Ja
Doorgangstest Ja
Meetcircuitcategorie CAT III
Kleinste resolutie gelijkspanning 0.1 mV
Indicatie/aanduiding Digitaal
Meetbereikkeuze Handmatig/automatisch
Capaciteitsmeting Ja
Stroomvoorziening Batterij
Max. spanningsbereik DC 600 V
Kleinste resolutie wisselspanning 0.1 mV
Interface Nee
Inductiviteitsmeting Nee
Bluetooth interface Nee
Piekwaardegeheugen Nee
Meetprincipe Middeling
IR-interface Nee
Max. spanningsbereik AC 600 V
 
Relatieve meetnauwkeurigheid 0.6 %
Maximaalwaardegeheugen Nee
Metingen van duty cycle Ja
Relatieve waarde meting Ja
Max. weerstandsmeetbereik 40 M Ohm
Met geleidbaarheid-meting Nee
Meervoudige indicatie Nee
Weerstandstest/diodetest Ja
Kleinste resolutie frequentie 0.001 Hz
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch Nee
Zekeringsautomaat Nee
Temperatuurmeting Nee
Max. frequentiemeetbereik 5000 kHz
Minimumwaardegeheugen Nee
Max. capaciteitsmeetbereik 100 µF
Max. spanning meetcircuitcategorie 300 V
Kleinste resolutie capaciteit 0.00001 µF
Hoogspanningstest voor motorwikkelingen Nee
Met schermverlichting Nee
Temperatuurmeting TC Nee
Toerentalmeting Nee
Schaalindeling balkaanduiding lineair Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company