Sta-ladder met isolerende sporten tot 30. 000 volt. Aan beide zijden 80 mm brede geribbelde aluminium tredes voor een stabiele en comfortabele stand, vooral bij langdurige werkzaamheden, aluminium scharnierverbinding, aan beide kanten stabiele opklapbare metalen schoren tegen het onbedoeld openklappen van de sta-ladder, bomen van met glasvezelversterkte kunststof in C-profiel (82 x 30 mm), buitenbreedte ladder 480 mm, sta-ladder met 2 x 6 tredes, hoogte 1,50 m, 7,5 kg. Kunststof ladders met gekeurde, extreem verouderingsbestendige glasvezelbomen die elektrisch isolerend werken, speciaal voor professionele gebruikers, die in de buurt van kabels, aansluitingen of andere spanningvoerende installaties werken. Licht en handzaam door de speciale bouwwijze van de glasvezelbomen (hol resp. C-profiel) en aluminium sporten, resp. tredes, sporten en treden stevig dubbel omgezet aan de bomen, afstand tussen de sporten 280 mm, draagvermogen 150 kg, slipvaste stand door rubberen ladderpoten, inclusi
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal elementen
Aantal sporten
Conform EN 50528
Draaglast
Lengte
Materiaal
Met lijn
Met mastadapter
Met platform
Met stabilisator
Met wieltjes
Nom. spanning AC
Nom. spanning DC
Transportlengte