The ergonomic design of the 6148 series portable LED lamp allows you to operate this lamp with just one hand. Its brightness can be freely adjusted;alternatively, it can be set to flashing mode. The pivoting lamp head allows you to direct the light cone virtually anywhere. Coloured diffusing lenses are available as accessories, and transform your lamp into a portable Ex beacon. It approved for use in vehicles, and when connected to the charging unit, has an emergency lighting function. LED portable lamp, explosion-protected, Type: 6148/1111-101, Enclosure material: Polyamide Impact resistant, Number of lamps: 2, Lamp: LED, Light intensity: 40.000 cd, Light colour: 6500 K, Light distribution: In accordance with DIN 14642, Diffuser version: Clear, Orange, Class: II (double insulated), Battery version: Lead-fleece battery, Maintenance-free, 6 V, 4.5 Ah, Dimensions (L x W x H): 279 x 92 x 143 mm, Degree of protection (IP): IP66, Application range (zones): 1 2 21 22, Gas ex
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Oplaadbaar
Beschermingsgraad (IP)
Met lichtbron
Temperatuurklasse conform richtlijn 94/9/EG
Kleur behuizing
Materiaal behuizing
Voor explosieveilige zone gas
Hoofdlamp
Nevenlamp
Voor explosieveilige zone stof
Breedte
Lengte
Hoogte/diepte
Knipperlichtfunctie hoofdlamp
Knipperlichtfunctie nevenlamp
Lampvermogen hoofdlamp
Lampvermogen nevenlamp