PaneelSeT SD vloerstaand monobloc bedieningspaneel 1000mm (hoogte), 1200mm (breedte) en 466mm (diepte) Structuur uit één stuk, geplooid en gelast lichaam gemaakt van 1,5 mm staal Het omhulsel bestaat uit 1 structuur, 2 sloten voor deur, 4 verstelrails, 1 kabelwartelplaat, 2 pneumatische stangen voor bureaudeksel en 2 deuren Gemakkelijk verwijderbare en omkeerbare deuropening tot 120° Vergrendeling met 2-punts slot, 3mm dubbelbaard Montageplaat is niet inbegrepen Een kabelwartelplaat met ingang, met polyurethaan pakking De bescherming tegen corrosie wordt gegarandeerd door een poxy-polyester poedercoating Productkleur is grijs (RAL-7035) Beschermingsgraad tegen indringing IP55 conform IEC 60529 Mechanische beschermingsgraad IK10 conform IEC 62262 Dit product is gekwalificeerd als een grene premium, met minimaal gebruik van gevaarlijke stoffen
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Hoogte
Diepte
Beschermingsgraad (IP)
RAL-nummer
Kleur
Aantal deuren
Materiaal
Beschermingsgraad (NEMA)
Uitvoering oppervlakte
Component lessenaarsysteem